セイコー(SEIKO)
タイマー
材質
プラスチック枠:薄茶、デジタル表示部前面:プラスチック
質量(g)
25
寸法(cm)
66×55×13
機能
アラームオートストップ機能(約16秒間)、分表示(99分計測)、ポーズ機能、リピート機能、ひも・磁石つき
電池
アルカリボタン電池SB-F9(LR44)×1
電池寿命
約1年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19622759
MT603B
¥2,800
¥
2,498
¥2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください