セイコー(SEIKO)
電波置時計
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、一方向回転飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、ステップセコンド
材質
オニキス枠、前面:ガラス
質量(kg)
3.9
表示方式
アナログ
寸法(cm)
235×206×80
電池
単3(アルカリ)×1、単3(マンガン)×2
電池寿命
約1年
電波時計
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19623504
BY223M
¥45,000
¥
37,980
¥41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください