電波置時計

電波置時計 - セイコー(SEIKO)電波置時計 - セイコー(SEIKO)電波置時計 - セイコー(SEIKO)

氷上の名曲からジャズまで20曲搭載したメロディ置時計

機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時20曲メロディ、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター機能、一方向回転飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、スイープセコンド材質木(マホガニー・茶木地塗装)、プラスチック枠(金色光沢)、前面:プラスチック質量(kg)1.1表示方式アナログ寸法(cm)300×210×114電池単2(アルカリ)×2、単3(アルカリ)×1電池寿命約1年電波時計連続秒針内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19623538BY237G
25,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする