セイコー(SEIKO)
電波掛時計
お部屋に調和するアミューズ時計
16曲のメロディが正時ごとに切り替わります
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時16曲メロディ、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター、飾り振り子、石膏ボード用掛金具つき、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
材質
プラスチック枠(茶マーブル模様光沢仕上げ)、前面:ガラス
質量(kg)
1.9
表示方式
アナログ
寸法(cm)
480×284×84
電池
単2(アルカリ)×2、単3(アルカリ)×1
電池寿命
約1年
電波時計
○
連続秒針
○
夜間秒針停止
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19624807
AM260A
¥21,000
¥
19,980
¥21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください