セイコー(SEIKO)
電波掛時計
安心感のあるテイストで和室にも洋室にもおすすめ
光沢仕上げが魅力の電波時計
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
材質
木枠(MDF・濃茶木地塗装光沢仕上げ)、前面:ガラス
質量(kg)
1.3
寸法(cm)
322×330×47
電池
単3(マンガン)×1
電池寿命
約1年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19625367
KX387B
¥10,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください