ハイグラス ガード

ハイグラス ガード - 日本油化工業
(1件のレビュー)

これまでにない抜群の効果!船舶のガラスに付着するガンコな汚れを落とし、いつもすっきりした視界を保ちます。
ガラス表面の長期保護を目的に開発された特殊被膜剤で、塗るだけで降雨時や海水しぶきがかかる時でも良好な視界が得られます。

液色無色透明主成分溶剤型シリコーン撥水剤密度(g/cm3)0.81(15℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.8L反応酸性危険物の性状非水溶性内容量1本(800mL)
注意
※火気の付近では使用しないでください
※ワイパー等のゴムには使用しないでください
※酸性なので目や皮膚に触れないよう、注意してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19576945-
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島(代引の場合)1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19576945
2020-03-02
用途: 船舶の窓
製造業

予想以上に良い製品だと実感ています旋回窓など一切水滴が残りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする