アイアイ
ステンリングキャッチ
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
種類
リングキャッチ
使用荷重(kg)
1150
呼び
12
開口寸法(mm)
13
内径(mm)
82×21
内容量
1個
注意
※表示荷重を超えて使用しないでください。
※極端な衝撃、ねじれた状態で使用されると強度が低下致しますのでお避けください。
※磨耗や変形した物は使用しないでください。
※締め付けや、取り付けは確実に行ってください。
※命綱用等には使用しないでください。
※犬などペット用には使用しないでください。
※安全のため専用商品をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19590543
15-729
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください