アイアイ
面付ドアストッパー
扉が開いている時は戸当たりが邪魔にならないフラットタイプです。ドアは設定位置でピタッと止まります。
床に突起物がなくフラットなので収納物の出し入れには最適です。
寸法(mm)
【ドアと床のすき間】4~14
材質(本体)
プラスチック
材質(ベース)
プラスチック
材質(フラップ)
鉄
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19590568
AM003
ミディアム
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19590577
AM004
グレー
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください