アイアイ
カラーワイヤー
被膜線のため、サビにくく加工しやすい。
用途
インテリア・ホビー・園芸等
材質
ナマシ鉄線にビニール被膜
内容量
1巻
注意
※屋外等で使用の場合には劣化等で切断する場合があります。サビ等発生します。
※加重がかかる場合は安全荷重内で使用下さい。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
線径(mm)
長さ(m)
色
使用荷重(kg)
破断荷重
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19590805
IW-313
3.1~3.2
8
緑
25
131kgf
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19590814
IW-315
3.1~3.2
25
緑
25
131kgf
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
19590823
IW-325
2.5~2.6
38
緑
15
80kgf
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19590839
IW-333
2~1.9
20
緑
8
44kgf
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
19590848
IW-335
2~1.9
62
緑
8
44kgf
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19590857
IW-343
1.6~1.5
35
緑
5
23kgf
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
19590866
IW-345
1.6~1.5
100
緑
5
23kgf
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19590875
IW-355
1.2~1.1
181
緑
3
15kgf
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19590884
IW-363
0.85~0.9
95
緑
2
50kgf
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
19590893
IW-413
3.1~3.2
8
灰
25
131kgf
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19590909
IW-423
2.5~2.6
12
灰
15
80kgf
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19590918
IW-433
1.9~2.0
20
灰
8
44kgf
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19590927
IW-532
1.9~2.0
20
ブロンズ
8
20kgf
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください