曜日別特売

結束線

結束線 - アイアイ
(2件のレビュー)

結束線、約1kg分です。

長さ(mm)350質量(kg)1番手#21内容量1袋(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19590936IW-983
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19590936IW-98355633533HW-170IW-983 結束線 U型 WAKI(和気産業) 55633533結束線 U型WAKI(和気産業)1巻
189
税込208
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 施工時の消耗品
建設業・工事業

太さはいいのですが、やや短いです。
1.5倍程度の長さのものがあればいいと思います。

対象商品 : 19590936
2022-06-19
用途: 菜園での支柱等の結束
その他業種

メッキ線なので1年くらいは使用できる。ひもを使うより早くてしっかり固定できる。値段も手ごろ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする