昭和電線
ビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途
発変電所や各種プラント内の制御回路に
絶縁体厚さ(mm)
0.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
全173種類を絞り込む
公称断面積(mm
2
)
1.25
2
芯数(C)
選択してください
2
3
4
5
6
8
10
12
20
色
絶縁体(黒)表面のナンバリングによる
黒・白
黒・白・赤
黒・白・赤・緑
内容量
選択してください
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(40m)
1巻(50m)
1巻(60m)
1巻(70m)
1巻(80m)
1巻(90m)
1巻(100m)
173種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
公称断面積(mm
2
)
芯数(C)
全長(m)
色
概算質量(kg/km)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19603405
CVV 2C×1.25SQ
1巻(10m)
-
-
10
黒・白
90
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19603414
CVV 2C×1.25SQ
1巻(20m)
-
-
20
黒・白
90
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19603423
CVV 2C×1.25SQ
1巻(30m)
-
-
30
黒・白
90
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19603439
CVV 2C×1.25SQ
1巻(40m)
-
-
40
黒・白
90
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19603448
CVV 2C×1.25SQ
1巻(50m)
-
-
50
黒・白
90
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19603457
CVV 2C×1.25SQ
1巻(60m)
-
-
60
黒・白
90
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19603466
CVV 2C×1.25SQ
1巻(70m)
-
-
70
黒・白
90
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19603475
CVV 2C×1.25SQ
1巻(80m)
1.25
2
80
黒・白
90
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19603484
CVV 2C×1.25SQ
1巻(90m)
-
-
90
黒・白
90
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19603493
CVV 2C×1.25SQ
1巻(100m)
-
-
100
黒・白
90
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19603509
CVV 3C×1.25SQ
1巻(10m)
-
-
10
黒・白・赤
110
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19603518
CVV 3C×1.25SQ
1巻(20m)
-
-
20
黒・白・赤
110
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19603527
CVV 3C×1.25SQ
1巻(30m)
-
-
30
黒・白・赤
110
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19603536
CVV 3C×1.25SQ
1巻(40m)
-
-
40
黒・白・赤
110
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19603545
CVV 3C×1.25SQ
1巻(50m)
-
-
50
黒・白・赤
110
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19603554
CVV 3C×1.25SQ
1巻(60m)
-
-
60
黒・白・赤
110
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19603563
CVV 3C×1.25SQ
1巻(70m)
-
-
70
黒・白・赤
110
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19603579
CVV 3C×1.25SQ
1巻(80m)
-
-
80
黒・白・赤
110
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19603588
CVV 3C×1.25SQ
1巻(90m)
-
-
90
黒・白・赤
110
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19603597
CVV 3C×1.25SQ
1巻(100m)
-
-
100
黒・白・赤
110
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19603606
CVV 4C×1.25SQ
1巻(10m)
-
-
10
黒・白・赤・緑
135
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19603615
CVV 4C×1.25SQ
1巻(20m)
-
-
20
黒・白・赤・緑
135
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19603624
CVV 4C×1.25SQ
1巻(30m)
-
-
30
黒・白・赤・緑
135
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19603633
CVV 4C×1.25SQ
1巻(40m)
-
-
40
黒・白・赤・緑
135
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19603649
CVV 4C×1.25SQ
1巻(50m)
-
-
50
黒・白・赤・緑
135
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19603658
CVV 4C×1.25SQ
1巻(60m)
-
-
60
黒・白・赤・緑
135
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19603667
CVV 4C×1.25SQ
1巻(70m)
-
-
70
黒・白・赤・緑
135
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19603676
CVV 4C×1.25SQ
1巻(80m)
-
-
80
黒・白・赤・緑
135
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19603685
CVV 4C×1.25SQ
1巻(90m)
-
-
90
黒・白・赤・緑
135
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19603694
CVV 4C×1.25SQ
1巻(100m)
1.25
4
100
黒・白・赤・緑
135
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19603703
CVV 5C×1.25SQ
1巻(10m)
-
-
10
絶縁体(黒)表面のナンバリングによる
160
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19603719
CVV 5C×1.25SQ
1巻(20m)
-
-
20
絶縁体(黒)表面のナンバリングによる
160
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19603728
CVV 5C×1.25SQ
1巻(30m)
-
-
30
絶縁体(黒)表面のナンバリングによる
160
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19603737
CVV 5C×1.25SQ
1巻(40m)
1.25
5
40
絶縁体(黒)表面のナンバリングによる
160
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19603746
CVV 5C×1.25SQ
1巻(50m)
-
-
50
絶縁体(黒)表面のナンバリングによる
160
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19603755
CVV 5C×1.25SQ
1巻(60m)
-
-
60
絶縁体(黒)表面のナンバリングによる
160
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19603764
CVV 5C×1.25SQ
1巻(70m)
-
-
70
絶縁体(黒)表面のナンバリングによる
160
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19603773
CVV 5C×1.25SQ
1巻(80m)
1.25
5
80
絶縁体(黒)表面のナンバリングによる
160
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19603789
CVV 5C×1.25SQ
1巻(90m)
-
-
90
絶縁体(黒)表面のナンバリングによる
160
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19603798
CVV 5C×1.25SQ
1巻(100m)
-
-
100
絶縁体(黒)表面のナンバリングによる
160
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19603807
CVV 6C×1.25SQ
1巻(10m)
-
-
10
絶縁体(黒)表面のナンバリングによる
185
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19603816
CVV 6C×1.25SQ
1巻(20m)
-
-
20
絶縁体(黒)表面のナンバリングによる
185
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
19603825
CVV 6C×1.25SQ
1巻(30m)
-
-
30
絶縁体(黒)表面のナンバリングによる
185
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19603834
CVV 6C×1.25SQ
1巻(40m)
1.25
6
40
絶縁体(黒)表面のナンバリングによる
185
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19603843
CVV 6C×1.25SQ
1巻(50m)
-
-
50
絶縁体(黒)表面のナンバリングによる
185
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19603859
CVV 6C×1.25SQ
1巻(60m)
-
-
60
絶縁体(黒)表面のナンバリングによる
185
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19603868
CVV 6C×1.25SQ
1巻(70m)
-
-
70
絶縁体(黒)表面のナンバリングによる
185
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19603877
CVV 6C×1.25SQ
1巻(80m)
1.25
6
80
絶縁体(黒)表面のナンバリングによる
185
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19603886
CVV 6C×1.25SQ
1巻(90m)
-
-
90
絶縁体(黒)表面のナンバリングによる
185
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19603895
CVV 6C×1.25SQ
1巻(100m)
-
-
100
絶縁体(黒)表面のナンバリングによる
185
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表