曜日別特売

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - 昭和電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - 昭和電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - 昭和電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - 昭和電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - 昭和電線
(1件のレビュー)

電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能

147件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
公称断面積(mm2)
芯数(C)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19772586600V CV 2C×2SQ1巻(10m)---10黒・白
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
19772595600V CV 2C×2SQ1巻(20m)---20黒・白
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19772604600V CV 2C×2SQ1巻(30m)---30黒・白
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
19772613600V CV 2C×2SQ1巻(40m)---40黒・白
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
19772629600V CV 2C×2SQ1巻(50m)---50黒・白
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19772638600V CV 2C×2SQ1巻(60m)---60黒・白
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19772647600V CV 2C×2SQ1巻(70m)---70黒・白
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19772656600V CV 2C×2SQ1巻(80m)---80黒・白
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19772665600V CV 2C×2SQ1巻(90m)---90黒・白
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19772674600V CV 2C×2SQ1巻(100m)---100黒・白
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
19772683600V CV 3C×2SQ1巻(10m)---10黒・白・赤
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
19772699600V CV 3C×2SQ1巻(20m)---20黒・白・赤
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19772708600V CV 3C×2SQ1巻(30m)---30黒・白・赤
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
19772717600V CV 3C×2SQ1巻(40m)---40黒・白・赤
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19772726600V CV 3C×2SQ1巻(50m)-2350黒・白・赤
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
19772735600V CV 3C×2SQ1巻(60m)---60黒・白・赤
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19772744600V CV 3C×2SQ1巻(70m)---70黒・白・赤
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19772753600V CV 3C×2SQ1巻(80m)---80黒・白・赤
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19772769600V CV 3C×2SQ1巻(90m)---90黒・白・赤
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19772778600V CV 3C×2SQ1巻(100m)---100黒・白・赤
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
19772787600V CV 4C×2SQ1巻(10m)---10黒・白・赤・緑
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19772796600V CV 4C×2SQ1巻(20m)---20黒・白・赤・緑
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
19772805600V CV 4C×2SQ1巻(30m)---30黒・白・赤・緑
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19772814600V CV 4C×2SQ1巻(40m)---40黒・白・赤・緑
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19772823600V CV 4C×2SQ1巻(50m)---50黒・白・赤・緑
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19772839600V CV 4C×2SQ1巻(60m)---60黒・白・赤・緑
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19772848600V CV 4C×2SQ1巻(70m)---70黒・白・赤・緑
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19772857600V CV 4C×2SQ1巻(80m)---80黒・白・赤・緑
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19772866600V CV 4C×2SQ1巻(90m)---90黒・白・赤・緑
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19772875600V CV 4C×2SQ1巻(100m)---100黒・白・赤・緑
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19772884600V CV 2C×3.5SQ1巻(10m)---10黒・白
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19772893600V CV 2C×3.5SQ1巻(20m)---20黒・白
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
19772909600V CV 2C×3.5SQ1巻(30m)---30黒・白
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
19772918600V CV 2C×3.5SQ1巻(40m)---40黒・白
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
19772927600V CV 2C×3.5SQ1巻(50m)---50黒・白
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19772936600V CV 2C×3.5SQ1巻(60m)---60黒・白
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
19772945600V CV 2C×3.5SQ1巻(70m)---70黒・白
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
19772954600V CV 2C×3.5SQ1巻(80m)---80黒・白
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
19772963600V CV 2C×3.5SQ1巻(90m)---90黒・白
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19772979600V CV 2C×3.5SQ1巻(100m)---100黒・白
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19772988600V CV 3C×3.5SQ1巻(10m)---10黒・白・赤
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19772997600V CV 3C×3.5SQ1巻(20m)---20黒・白・赤
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
19773006600V CV 3C×3.5SQ1巻(30m)-3.5330黒・白・赤
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
19773015600V CV 3C×3.5SQ1巻(40m)---40黒・白・赤
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
19773024600V CV 3C×3.5SQ1巻(50m)---50黒・白・赤
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19773033600V CV 3C×3.5SQ1巻(60m)---60黒・白・赤
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
19773049600V CV 3C×3.5SQ1巻(70m)---70黒・白・赤
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
19773058600V CV 3C×3.5SQ1巻(80m)---80黒・白・赤
オープン
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
19773067600V CV 3C×3.5SQ1巻(90m)---90黒・白・赤
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19773076600V CV 3C×3.5SQ1巻(100m)---100黒・白・赤
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19773207
2023-01-24
用途: DIYソーラー発電
医療・福祉・介護関連業

できるだけDIYで作業するため、電圧を30V以下でシステムを組んだら、太いケーブルになってしまいました。
発熱などの心配がないのは良いのですが、太いです。配線カバーを用意しましたが、うまく収まりません。目隠し方法を思案中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする