昭和電線
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
(1件のレビュー)
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
色
黒・白・赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
公称断面積(mm
2
)
芯数(C)
全長(m)
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19774047
600V CVT 8SQ
1巻(10m)
-
-
10
1
380・410
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774056
600V CVT 8SQ
1巻(20m)
-
-
20
1
380・410
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774065
600V CVT 8SQ
1巻(30m)
-
-
30
1
380・410
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774074
600V CVT 8SQ
1巻(40m)
-
-
40
1
380・410
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774083
600V CVT 8SQ
1巻(50m)
-
-
50
1
380・410
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774099
600V CVT 8SQ
1巻(60m)
-
-
60
1
380・410
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774108
600V CVT 8SQ
1巻(70m)
-
-
70
1
380・410
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774117
600V CVT 14SQ
1巻(10m)
14
3
10
1
570
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774126
600V CVT 14SQ
1巻(20m)
-
-
20
1
570
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774135
600V CVT 14SQ
1巻(30m)
-
-
30
1
570
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774144
600V CVT 14SQ
1巻(40m)
-
-
40
1
570
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774153
600V CVT 14SQ
1巻(50m)
-
-
50
1
570
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774169
600V CVT 22SQ
1巻(5m)
-
-
5
1.2
835
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774178
600V CVT 22SQ
1巻(10m)
-
-
10
1.2
835
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774187
600V CVT 22SQ
1巻(15m)
-
-
15
1.2
835
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774205
600V CVT 22SQ
1巻(25m)
-
-
25
1.2
835
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774214
600V CVT 22SQ
1巻(30m)
-
-
30
1.2
835
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774223
600V CVT 22SQ
1巻(35m)
22
3
35
1.2
835
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774239
600V CVT 38SQ
1巻(5m)
-
-
5
1.2
1320
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774248
600V CVT 38SQ
1巻(10m)
-
-
10
1.2
1320
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774257
600V CVT 38SQ
1巻(15m)
-
-
15
1.2
1320
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774266
600V CVT 38SQ
1巻(20m)
38
3
20
1.2
1320
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774275
600V CVT 60SQ
1巻(5m)
-
-
5
1.5
1890
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774284
600V CVT 60SQ
1巻(10m)
-
-
10
1.5
1890
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774293
600V CVT 60SQ
1巻(15m)
-
-
15
1.5
1890
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774309
600V CVT 100SQ
1巻(5m)
-
-
5
2
3070
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774318
600V CVT 100SQ
1巻(10m)
-
-
10
2
3070
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774327
600V CVT 150SQ
1巻(5m)
-
-
5
2
4450
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774336
600V CVT 200SQ
1巻(5m)
-
-
5
2.5
5990
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19774196
600V CVT 22SQ
1巻(20m)
22
3
20
1.2
835
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表