ふくろう
木柄角型ショベル
(1件のレビュー)
木柄ハンドルの角型ショベル
用途
固まった硬い雪の除雪に最適
全長(mm)
970
先幅(mm)
255
材質
頭部:スチール、柄部:天然木
質量(g)
1700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19599869
#102
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください