パイプ柄ホームショベル 角型

パイプ柄ホームショベル 角型 - ふくろう
(1件のレビュー)

軽量コンパクトなスチールハンドルの角型ショベル

用途狭い場所でのかき混ぜ、すくう作業に適しています。全長(mm)800質量(g)1100先幅(mm)170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
先幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19599896#1061100800170
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19599896
2020-06-04
用途: 狭い場所での清掃作業

思ったより軽くて使いやすい。使用したばかりなので、耐久性はまだわかりませんが、値段も手頃でよかったと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする