羽剣
木柄刈込鋏
(1件のレビュー)
植木の剪定などオールラウンドに使える刈込鋏
用途
園芸用
全長(mm)
650
刃長(mm)
160
質量(g)
800
使用目的
園芸用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19599939
A2-08
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください