五九郎
ステン刈込鋏
サビにくいステンレス鋼採用
用途
園芸用
全長(mm)
650
刃長(mm)
135
質量(g)
780
使用目的
園芸用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19600115
A2-09
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください