清元
焼柄 刈込鋏 大
高級感ある焼き木柄の刈込鋏
用途
園芸用
全長(mm)
660
刃長(mm)
140
質量(g)
780
使用目的
園芸用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19600246
#006
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください