永塚製作所
青塗装 小什能
(1件のレビュー)
用途
アウトドア、バーベキュー、清掃用品
材質
スチール
全長(mm)
270
色
青
板厚(mm)
0.5
先幅(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19600763
B-11
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください