匠の技
ステン布切り鋏
重厚なつくり、ハイグレードな逸品。薄いキュプラ生地から分厚いデニムもスパッと切れます。
材質
刃部/ステンレス刃物鋼 ビーズブラスト加工、ハンドル/亜鉛合金 ニッケルメッキ
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19601533
G-5150
248
M
254
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
19601549
G-5145
217
S
169
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください