曜日別特売

Vブレーキ用90°135°リードセット

Vブレーキ用90°135°リードセット - WINTEC(ウインテック)
(5件のレビュー)

Vブレーキ用の補修パーツ

ブレーキ種類Vブレーキ内容リードブーツ×2個/リードパイプ 90°/135°×各1個角度(°)90/135内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1959400712413
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19594007
2021-09-14
用途: 自転車のパーツ交換
サービス業

自転車のブレーキパーツ交換。安く手に入れることができて助かります。

対象商品 : 19594007
2020-07-30
用途: 自転車の修理・改造に使用
エステック株式会社

Vブレーキの補修にために使用。ワイヤーリードの部分はサビやすいので、この価格で供給してもらえるのはありがたい。高くてもステンレス製があればいいだろうと思うが、そうなると部品が売れなくなるのでCPのままなのか?

対象商品 : 19594007
2019-12-10
用途: 修繕

中古の自転車のこの部分が錆びていたので交換しました。大満足です。

対象商品 : 19594007
2020-06-28
用途: 交換
その他業種

錆びて来たので、交換の為入手、ブレーキアウターキャップの径が合わず(大きい)ので、作業中止。内径実測値約5mmです。これの情報無かった。

1が参考にしています
対象商品 : 19594007
2019-03-02
用途: ブレーキ

安価な商品ですが、使用するにはまったく問題ない商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする