新たにハンガー一式交換すると、必要では無いと思うけど右側用に使いたいので購入しました。抑々左側だけしか使用されて無い自転車ですが、シャフト・BB・ワンを交換すると、其の右側ワンにもハンガーロックリングを使用する様に成っていました。然し、本来左側だけで締め具合を調整するので右側は必要としません。見栄えだけの問題かと思います。頻繁に購入する商品では無いですが、商品自体は満足して居ます。
リングの切り欠きと、リングフックの爪の形がフィットしないことがあり、どうしてもリングの欠きをなめてしまうことがあり、そういう時に助かります。通販でも単品で販売されていることが少ないので。
ママチャリのクランクが緩んで来るので何度かハンマーで叩いて増し締めしていたら元々付いていたのが舐めてしまったのでこちらを購入。問題なく使えました。
既装着のロックリングをはずす時にフック部分がつぶれてしまい再使用を躊躇していたところ、この商品が安価で購入できる事を知り大変助かりました。
内径の記述がありませんでしたので不適合覚悟で購入しました。
対象物が昭和50年頃のコッタードクランクでしたので、非常に種類が多くあり適合しませんでした。
流通する当該品がありませんので、適合さえすれば有用な製品です。