TOTO
インテリア・バー オフセット
色
木目調 ナチュラル/ハーベストブラウン
握り径(Φmm)
32
タイプ
セーフティタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19641379
TS134GDY4S#SY
400
80
¥
14,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19641388
TS134GDY6S#SY
600
80
¥
16,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19641397
TS134GEY4S#SY
400
120
¥
15,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19641406
TS134GEY6S#SY
600
120
¥
16,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください