TOTO
インテリア・バーF 出隅タイプ
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、ブラケット:亜鉛合金
シリーズ
インテリア・バーFシリーズ
色
ハーベストキャメル
握り径(Φmm)
32
タイプ
ソフトメッシュタイプ
耐荷重
(垂直)1kN、(水平)800N
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19641415
TS136GCY6#SY
¥
12,100
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください