TOTO
インテリア・バーF オフセット
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
シリーズ
インテリア・バーFシリーズ
色
ハーベストキャメル
握り径(Φmm)
32
タイプ
ソフトメッシュタイプ
耐荷重
(垂直)1kN、(水平)800N
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19641424
TS136GDY4#SY
400
80
¥
10,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19641433
TS136GDY6#SY
600
80
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19641449
TS136GEY6#SY
600
120
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください