TOTO
インテリア・バーF Lタイプ
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
シリーズ
インテリア・バーFシリーズ
色
ハーベストキャメル
握り径(Φmm)
32
タイプ
ソフトメッシュタイプ
寸法L1(mm)
600
耐荷重
(垂直)1kN、(水平)800N
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19641458
TS136GLY64#SY
400
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19641467
TS136GLY66#SY
600
¥
17,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください