TOTO
インテリア・バーF I型
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
シリーズ
インテリア・バーFシリーズ
色
ハーベストキャメル
握り径(Φmm)
32
タイプ
ソフトメッシュタイプ
耐荷重
(垂直)1kN、(水平)800N
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19641476
TS136GY3#SY
300
¥
8,650
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19641485
TS136GY4R#SY
400
¥
9,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19641494
TS136GY5#SY
500
¥
9,550
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19641503
TS136GY6R#SY
600
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19641519
TS136GY8R#SY
800
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください