TOTO
タオル掛け(L=600)
長さ(mm)
650
幅(mm)
40
寸法(mm)
650×55×40
材質/仕上
鏡面
高さ(mm)
55
材質(ブラケット)
亜鉛合金製(めっき仕上げ)
材質(バー)
ステンレス製
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
650×55×40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19641598
YT406S6R
¥8,500
¥
7,798
¥8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19641607
YT408S6R
¥8,500
¥
7,798
¥8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください