曜日別特売

石けん液

石けん液 - TOTO石けん液 - TOTO
(9件のレビュー)
タイプ原液タイプ希釈1倍(原液使用)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
注意
※殺菌、消毒、洗浄用として薄めず原液のままでご使用ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19641643THZ41個(4L)
4,650
4,398
4,838(税込)
当日出荷
52642617THZ51個(18L)
10,600
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52642617
2021-09-15
用途: トイレ手洗い場
教育・研究機関

一斗缶が他ではなかなか購入できないため、値段的にも割安で1缶だけで
送料が無料となり助かります。

対象商品 : 19641643
2021-08-24
用途: 新築の現場でtotoの液体石鹸入れに使用しました。
琴浦電気株式会社

簡単な注入できるホースなどあればよかったと思いましたが、A4のクリアファイルを開き
投入しました。身近にあり簡単に出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 19641643
2021-04-02
用途: トイレの手洗い用
協同組合ウイングバレイその他業種

希釈しなくてもよいので、、清潔で簡単に容器に入れることができ、とても良い。

2が参考にしています
対象商品 : 52642617
2020-10-27
用途: 介護施設内での手洗い用せっけんとして
医療・福祉・介護関連業

大容量でこの価格なのは、とても助かっています。
一斗缶なので、使用しているボトル容器などに移し替えるときが少し大変なところはあります。
使用方法として、よいのかわかりませんが、灯油ポンプ?で、移し替えています。
何か、代替商品などありましたら嬉しいです。

対象商品 : 19641643
2020-11-24
用途: トイレの手洗い

匂いもよく泡切れもよい。内容量も使用しやすいので 毎回こちらの商品にしている。

対象商品 : 52642617
2020-05-24
用途: 公衆トイレの手洗い用
サービス業

しっかりと泡立つので良いと思います。一斗缶のタイプを購入いたしました。4リットルボトルに移し替えをしようと思いましたが、注ぎにくく、ポンプを別途購入しました。もう少し注ぎやすければうれしいです。

対象商品 : 19641643
2020-04-25
用途: 従業員の手洗い
遠藤高広サービス業

学校にあったグリーンの石鹸です
泡立ちも良く、殺菌成分も入っているようで
汚れ落ちも良く満足です
配送も迅速です

対象商品 : 19641643
2020-03-20
用途: トイレの手洗い用
その他業種

以前購入していたものは、希釈する手間がいったが、これは原液を直接入れれば良いので簡単。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする