曜日別特売

スーパーポンプセット ケース付き

スーパーポンプセット ケース付き - センタック
(7件のレビュー)

自動停止機能付き、乾電池式の電動灯油ポンプ。灯油専用。ポリタンクから石油ストーブのカートリッジタンクの給油に。分10Lの吐出量で、スピード給油。スイッチONで給油開始、満タンになるとセンサーが感知して自動停止。スイッチをOFFにして途中停止もできる。便利なケース付き。

用途電動給油ポンプ、電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂質量(kg)0.25吐出量(L/min)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×80×560内容量1個
注意
※電池別売り(単一形電池2個使用)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19618184SP-97CF
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19618184SP-97CF69409527SP-130BSP-97CF 乾電池式灯油ポンプ 自動停止型 終了ブザー付き センタック 69409527乾電池式灯油ポンプ 自動停止型 終了ブザー付きセンタック1個
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-24
用途: ファンヒーターの給油ほか
その他業種

使用していたポンプのスイッチの不具合で本品に買い替えました。
ヘッドが大きくケースに収めた場合に、傾くのではと心配しましたがケースの収まりも問題ありませんでした。給油スピードが早く又ホース先端を固定出来るのもメリットです。
先日、めったに無いことですが背の高さ以上から給油の必要がでて、ヘッドのトップに有るスイッチの操作に苦労しました、横付きスイッチとの違いに気づいた次第です。

2025-04-04
用途: ポータブルストーブに給油
自動車・二輪車・自転車関連業

別室にあるポータブルストーブの給油にしようしています
ケース付なので大変便利です

2025-01-27
用途: 灯油給油時
株式会社シラヤマ製造業

エアコンの故障により、石油ファンヒーターを急遽購入。
灯油の給油じに楽々給油できポンプの収納もでき良いと思います

2025-02-06
用途: 毎日ストーブ給油
運輸・通信業

給油台数7台と多く、毎日業務用ストーブ1台18リットル位給油のため
電池の消耗が早い感じがする。

対象商品 : 19618184
2023-12-15
用途: 灯油ポンプ。
自動車・二輪車・自転車関連業

落して底が割れたので予備として購入しました。
このメーカーはスピードが速くて灯油入れも楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 19618184
2023-01-23
用途: 作業場の暖房に使用しています
岡田洋装製造業

非常に楽です 短時間で給油でき助かっています ロック出来るのがいいですね

1が参考にしています
対象商品 : 19618184
2022-02-25
用途: ストーブ給油
サービス業

セットするのも簡単で重宝しています。ちょっとだけぐらつくかな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする