スポットヒーター
5つの安全装置を内蔵(耐震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)。持ち運び(移動)を助けるハンドル、キャスター付き。熱風吹き出し角度可変が可能。
- 用途
- 灯油ヒーター、ジェットヒーター、業務用ヒーター、スポットヒーター、暖房として。
- 質量(kg)
- 33
- 消費電力(W)
- 107/117
- 電源
- AC100V (50Hz/60Hz)
- 使用燃料
- 灯油(JIS1号灯油)
- 燃料消費量(L/h)
- 約3.4
- 燃料タンク容量(L)
- 30
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 490×910×695
- 運転音(dB)
- 約74
- 保証期間
- お買い上げ日より1年
- 燃焼持続時間(h)
- 約9
- 内容量
- 1台
注意
※灯油以外は絶対に使用しないでください。※標高の高い所(1000m)以上では空気が薄くなり、着火、燃焼ができない場合がありますので、ご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
業務用ヒーター/ストーブ の新着商品
カテゴリ









![コロナ CH-10RC(T) 遠赤外線電気暖房機 コアヒート 省エネ機能 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コロナ CH-10RC(T) 遠赤外線電気暖房機 コアヒート 省エネ機能 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852687-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に11畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に11畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852696-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に15畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 スペースネオmini 主に15畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852782-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 ミニパル 主に11畳用 FF-VT4226P コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 ミニパル 主に11畳用 FF-VT4226P コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852486-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 ミニパル 主に14畳用 FF-VY5526P コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式 輻射 ミニパル 主に14畳用 FF-VY5526P コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852416-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 PKシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 PKシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852371-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 PRシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 PRシリーズ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852450-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 アグレシオ 主に18畳用 FF-AG6826H コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 アグレシオ 主に18畳用 FF-AG6826H コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852556-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 フィルネオ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 フィルネオ 主に18畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852319-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 SV-7026PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 SV-7026PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852346-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 SV-7026PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 SV-7026PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852757-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852301-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852432-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に20畳用 UH-7726PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に20畳用 UH-7726PK-N コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852362-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に20畳用 UH-7726PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 主に20畳用 UH-7726PK-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852380-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に18畳用 SV-7026PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に18畳用 SV-7026PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852310-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に18畳用 UH-F7026PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852477-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に20畳用 UH-7726PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 主に20畳用 UH-7726PR-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852730-261008-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ Vシリーズ 主に12畳用 SV-V4526M-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 寒冷地用大型ストーブ Vシリーズ 主に12畳用 SV-V4526M-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852520-261008-02.jpg)