ナカトミ
スポットヒーター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19618595
品番
KH-125D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
5つの安全装置を内蔵(耐震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)。持ち運び(移動)を助けるハンドル、キャスター付き。熱風吹き出し角度可変が可能。
用途
灯油ヒーター、ジェットヒーター、業務用ヒーター、スポットヒーター、暖房として。
質量(kg)
33
消費電力(W)
107/117
電源
AC100V (50Hz/60Hz)
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量(L/h)
約3.4
燃料タンク容量(L)
30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×910×695
運転音(dB)
約74
保証期間
お買い上げ日より1年
燃焼持続時間(h)
約9
注意
※灯油以外は絶対に使用しないでください。
※標高の高い所(1000m)以上では空気が薄くなり、着火、燃焼ができない場合がありますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません