30cm壁掛け扇風機(リモコン) 風量3段階 切タイマー付き

30cm壁掛け扇風機(リモコン) 風量3段階 切タイマー付き - フィフティ(FIFTY)

羽根径30cmの壁掛け扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。5枚羽根、首振り機能付き。3段階風量調節。上下角度調節機能付き。4時間切タイマー機能付き。操作に便利なリモコン付き。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、タイマー設定、首振りON/OFF(左右)。

用途壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。質量(kg)2.32消費電力(W)38-40コード長さ(m)1.6ハネ径(cm)30羽根枚数5首振角度(°)70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×270×470保証期間お買い上げ日より1年風量調整3段階操作方法リモコンリモコンあり左右首振上下角度調整切タイマー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19618717FLE-KR305
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする