HARD HEAD
コゲラ BRY-DE用替刃
刃長(mm)
160
刃厚(mm)
2.0
刃角(°)
約15
材質(刃)
SK-4製
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19606485
W802
アール型
100
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
翌々日出荷
19606494
W801
ストレート型
75
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください