EVOLUTION
万能切断チップソー
仕様
4000RPM
寸法(mm)
216
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
穴径(Φmm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19606598
216TCT
20
25.4
鉄・アルミ・木材・プラスチック等
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください