自重堂
Z-DRAGON 長袖シャツ 75504
JIS-T-8118規格適合
帯電防止服
ペアコーディネート
材質
ボタン:樹脂ボタン
ポケット:樹脂ファスナー
フロント:樹脂ファスナー
機能
消臭、抗菌機能、野帳対応
種別
長袖シャツ
素材
サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※EL付=\300+税アップ、4L・5L寸は割高になります
SS・S寸はレディース対応シルエットになります
全40種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
キャメル
シックブラック
シルバー
ネービー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
SS
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19611568
75504
ネービー
SS
¥
6,300
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611577
75504
ネービー
S
¥
6,300
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611586
75504
ネービー
M
¥
6,300
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
19611595
75504
ネービー
L
¥
6,300
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
19611613
75504
ネービー
EL
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611629
75504
ネービー
4L
¥
6,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611638
75504
ネービー
5L
¥
6,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611647
75504
アイボリー
SS
¥
6,300
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611656
75504
アイボリー
S
¥
6,300
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611665
75504
アイボリー
M
¥
6,300
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611674
75504
アイボリー
L
¥
6,300
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611683
75504
アイボリー
LL
¥
6,300
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611699
75504
アイボリー
EL
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611708
75504
アイボリー
4L
¥
6,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611717
75504
アイボリー
5L
¥
6,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611726
75504
シルバー
SS
¥
6,300
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611735
75504
シルバー
S
¥
6,300
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611744
75504
シルバー
M
¥
6,300
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19611753
75504
シルバー
L
¥
6,300
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611769
75504
シルバー
LL
¥
6,300
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611778
75504
シルバー
EL
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611787
75504
シルバー
4L
¥
6,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611796
75504
シルバー
5L
¥
6,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611805
75504
シックブラック
SS
¥
6,300
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611814
75504
シックブラック
S
¥
6,300
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
19611823
75504
シックブラック
M
¥
6,300
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611839
75504
シックブラック
L
¥
6,300
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
19611848
75504
シックブラック
LL
¥
6,300
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
19611857
75504
シックブラック
EL
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611866
75504
シックブラック
4L
¥
6,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611875
75504
シックブラック
5L
¥
6,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611884
75504
キャメル
SS
¥
6,300
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611893
75504
キャメル
S
¥
6,300
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611909
75504
キャメル
M
¥
6,300
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611918
75504
キャメル
L
¥
6,300
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611927
75504
キャメル
LL
¥
6,300
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611936
75504
キャメル
EL
¥
6,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611945
75504
キャメル
4L
¥
6,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611954
75504
キャメル
5L
¥
6,300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611604
75504
ネービー
LL
¥
6,300
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください