レインコート 81273

レインコート 81273 - 自重堂レインコート 81273 - 自重堂レインコート 81273 - 自重堂レインコート 81273 - 自重堂レインコート 81273 - 自重堂レインコート 81273 - 自重堂レインコート 81273 - 自重堂

蛍光素材と再帰反射テープを使用した高視認性レインウェア。
薄暮や夜間施業時の視認性を高めることで、着用時の安全性を考慮した一着。
全方向再帰反射テープとは、着用者のあらゆる動きに対し、全方向から視認可能な設計になっており、安全性を高めています。
水蒸気が外部へ発散されて衣服内が蒸れやすく、また、雨や水をはじく加工をした素材を使用しています。
耐水圧30,000mm、透湿度10,000g/m^2/24h
胸ポケットに一般的な測量野帳(タテ160mm×ヨコ91mm)が収納できる商品です。
ボタンでフードが取り外せます。
フロント/樹脂ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー

用途薄暮や夜間作業時に。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※本製品は薄暮や夜間作業時における衣服着用者の視認性向上による安全保護を目的としておりますが、本製品を着用することで事故が起きないといった保証をするものではございません。
※反射テープ表面の汚れや汗、その他の水分が付着した場合は反射テープの変色を防ぐため、できるだけ早めに中性洗剤またはきれいな水で洗い流し、柔らかい布を用い、拭き取ってください。
※反射テープは表面にガラスビーズを塗布して製造しています。
ご家庭での繰り返しの洗濯や洗濯表示以外の取り扱い、または局部的に摩擦を受けた場合では、反射輝度が低下する恐れがあります。
※漂白剤は反射テープにダメージを与える恐れがありますので、使用しないでください。
※EL寸=300円+税アップ、4L・5L寸は割高になります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
1961406381273イエローS
37,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0330日まで
1961407981273イエローM
37,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0330日まで
1961408881273イエローL
37,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0330日まで
1961409781273イエローLL
37,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0330日まで
1961410681273イエローEL
37,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0330日まで
1961411581273イエロー4L
37,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0330日まで
1961412481273イエロー5L
37,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0330日まで
1961413381273オレンジS
37,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0330日まで
1961414981273オレンジM
37,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0330日まで
1961415881273オレンジL
37,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0330日まで
1961417681273オレンジEL
37,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0330日まで
1961419481273オレンジ5L
37,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0330日まで
1961416781273オレンジLL
37,200
取扱い終了
返品不可
-
1961418581273オレンジ4L
37,200
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする