曜日別特売

長袖ポロシャツ 85864

長袖ポロシャツ 85864 - 自重堂長袖ポロシャツ 85864 - 自重堂長袖ポロシャツ 85864 - 自重堂長袖ポロシャツ 85864 - 自重堂長袖ポロシャツ 85864 - 自重堂長袖ポロシャツ 85864 - 自重堂長袖ポロシャツ 85864 - 自重堂長袖ポロシャツ 85864 - 自重堂
(2件のレビュー)

吸汗速乾性に優れ、肌触りの良い裏面素材を使用ソフトな風合いの鹿の子素材を使用したスリムフィット ポロシャツ。
消臭効果のある加工や附属を使用しています。
細菌の繁殖を抑制する加工や附属を使用しています。
汗などを素早く吸収し、乾きの早い素材や加工を使用しています。
ボタン/樹脂ボタン
使用素材/裏綿ハニカムメッシュ(ポリエステル80%綿20%)、(表/ポリエステル100%、裏/ポリエステル65%・綿35%)

種別長袖ポロシャツRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※EL寸=300円+税アップ、4L・5L寸は割高になります。
※SS・S寸はレディース対応シルエットになります。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1961516585864ネービーSS
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961517485864ネービーS
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961518385864ネービーM
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
1961519985864ネービーL
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961520885864ネービーLL
4,200
2,290
2,519(税込)
8日以内出荷
1961521785864ネービーEL
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961522685864ネービー4L
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961523585864ネービー5L
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961524485864サックスSS
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961525385864サックスS
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961526985864サックスM
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961527885864サックスL
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961528785864サックスLL
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961529685864サックスEL
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961530585864サックス4L
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961531485864サックス5L
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961532385864ライトグリーンSS
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961533985864ライトグリーンS
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961534885864ライトグリーンM
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961535785864ライトグリーンL
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961536685864ライトグリーンLL
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961537585864ライトグリーンEL
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961538485864ライトグリーン4L
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961539385864ライトグリーン5L
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961540985864ホワイトSS
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961541885864ホワイトS
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961542785864ホワイトM
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961543685864ホワイトL
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961544585864ホワイトLL
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961545485864ホワイトEL
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961546385864ホワイト4L
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961547985864ホワイト5L
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961548885864ブラックSS
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961549785864ブラックS
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961550685864ブラックM
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961551585864ブラックL
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961552485864ブラックLL
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961553385864ブラックEL
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961554985864ブラック4L
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961555885864ブラック5L
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961556785864ミントグリーンSS
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961557685864ミントグリーンS
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961558585864ミントグリーンM
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961559485864ミントグリーンL
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961560385864ミントグリーンLL
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961561985864ミントグリーンEL
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961562885864ミントグリーン4L
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961563785864ミントグリーン5L
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961564685864コーラルピンクSS
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961565585864コーラルピンクS
4,200
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19615278
2025-10-25
用途: 管理業務のユニフォームとして
その他業種

少し首周りがタイトでしたがあとは色合いも良い商品です。

対象商品 : 19615199
2018-12-19
用途: 仕事用に使用
もりもとストアー

いつも自重堂のLサイズの作業服を愛用していますが、このシリーズは首周りが少しタイトな作りでした。ワンサイズ大きめが良いかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする