コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター
持ち運びに便利なストラップ穴付
先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます
スイッチを押している間、レーザーを照射します
安全規格合格品 PSCマーク付き
液晶保護フィルム Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Aura Edition Gen 11 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398


あまりにも猫が楽しむので、専用たわむれ用に購入。説明にも記載がなかったので、まさか「スイッチを押している間しか作動しない」とは思わず購入してしまいました。送られてきた商品パッケージの裏説明には「スイッチを押している間、レーザーを照射します」と書いているので、たとえ「ポインターの常識仕様」でも、モノタロウさんの商品説明にも記載してほしかったです。
ミス防止や工数最小で行うなら、商品パッケージの説明箇所も「商品写真」に追加することで回避出来る気がするので、ご検討をよろしくお願いします。
レーザーの明るさについては部屋内ですがハッキリと見えており満足です。ただ矢印レーザーに変更すると部屋内にも関わらず、わかるレベルで光が減って気がするので、距離があるとあまり使えないような気がした印象です。
非常にコンパクトでかつ鮮明なポイントが気に入っています。
通常の物は太いボールペンの様で講義中に使うには大きすぎると感じていました。またキャップを変えるだけで⇒に変更できる当たり、とても気に入っています。シンプルでコンパクトな機能に満足しています。
コンパクトで胸のポケットや腕のペン挿しに収まりストラップ穴もあり、うっかり落としたり紛失防止ができて便利です。