コーセル
PBAシリーズ用電源置き換え金具
材質
SECC
板厚t(mm)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19703855
F-PPBA15-1
100
置き換え能:P15→PBA15F
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
19703864
F-PPBA30-1
120
置き換え能:P30→PBA30F
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
19703873
F-PPBA75-1
120
置き換え能:PAA75F→PBA75F
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください