コーセル
基板単体電源 GMAシリーズ
定格出力電力(W)
300
形状
基板単体
シリーズ
GM
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19722588
GMA300F-12
DC12
コネクタ
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19722597
GMA300F-12-J1
DC12
VH(J.S.T.)コネクタ
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19722606
GMA300F-24
DC24
コネクタ
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19722615
GMA300F-24-J1
DC24
VH(J.S.T.)コネクタ
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください