基板単体電源 LFAシリーズ

基板単体電源 LFAシリーズ - コーセル基板単体電源 LFAシリーズ - コーセル基板単体電源 LFAシリーズ - コーセル基板単体電源 LFAシリーズ - コーセル基板単体電源 LFAシリーズ - コーセル基板単体電源 LFAシリーズ - コーセル基板単体電源 LFAシリーズ - コーセル基板単体電源 LFAシリーズ - コーセル
形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし内容量1個
989件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
質量(g)
端子形状
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19730306LFA10F-12-CDC121055(max)コネクタ0.9
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730315LFA10F-12-CJ1DC121055(max)-0.9
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730324LFA10F-12-GDC121055(max)コネクタ0.9
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730333LFA10F-12-GJ1DC121055(max)-0.9
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730349LFA10F-12-J1DC121055(max)-0.9
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
19730358LFA10F-12-J1YDC121055(max)-0.9
オープン
2,898
3,188(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730367LFA10F-12-SDC121055(max)コネクタ0.9
オープン
2,898
3,188(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730376LFA10F-12-SCDC121055(max)コネクタ0.9
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730385LFA10F-12-SCJ1DC121055(max)-0.9
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730394LFA10F-12-SJ1DC121055(max)-0.9
オープン
2,898
3,188(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730403LFA10F-12-SJ1YDC121055(max)-0.9
オープン
1,998
2,198(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730419LFA10F-12-SNDC1210150(max)コネクタ0.9
オープン
1,998
2,198(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730428LFA10F-12-SNCDC1210150(max)コネクタ0.9
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730437LFA10F-12-SNCJ1DC1210150(max)-0.9
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730446LFA10F-12-SNGJ1DC1210150(max)-0.9
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730455LFA10F-12-SNJ1DC1210150(max)-0.9
オープン
1,998
2,198(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730464LFA10F-12-SNJ1YDC1210150(max)-0.9
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730473LFA10F-12-SNYDC1210150(max)コネクタ0.9
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730489LFA10F-12-YDC121055(max)コネクタ0.9
オープン
2,898
3,188(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730498LFA10F-15-CDC151055(max)コネクタ0.7
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730507LFA10F-15-CJ1DC151055(max)-0.7
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730516LFA10F-15-GDC151055(max)コネクタ0.7
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730525LFA10F-15-GJ1DC151055(max)-0.7
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730534LFA10F-15-GJ1YDC151055(max)-0.7
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730543LFA10F-15-GYDC151055(max)コネクタ0.7
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730559LFA10F-15-J1DC151055(max)-0.7
オープン
2,898
3,188(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730568LFA10F-15-J1YDC151055(max)-0.7
オープン
2,898
3,188(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730577LFA10F-15-SDC151055(max)コネクタ0.7
オープン
2,898
3,188(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730586LFA10F-15-SJ1DC151055(max)-0.7
オープン
2,898
3,188(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730595LFA10F-15-SJ1YDC151055(max)-0.7
オープン
1,998
2,198(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730604LFA10F-15-SNDC1510150(max)コネクタ0.7
オープン
1,998
2,198(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730613LFA10F-15-SNJ1DC1510150(max)-0.7
オープン
1,998
2,198(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730629LFA10F-15-SNJ1YDC1510150(max)-0.7
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730638LFA10F-15-SNYDC1510150(max)コネクタ0.7
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730647LFA10F-15-YDC151055(max)コネクタ0.7
オープン
2,898
3,188(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730656LFA10F-24-CDC241055(max)コネクタ0.5
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730665LFA10F-24-CJ1DC241055(max)-0.5
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730674LFA10F-24-CJ1YDC241055(max)-0.5
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730683LFA10F-24-GDC241055(max)コネクタ0.5
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
19730699LFA10F-24-GJ1DC241055(max)-0.5
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730708LFA10F-24-J1DC241055(max)-0.5
オープン
2,798
3,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730717LFA10F-24-J1YDC241055(max)-0.5
オープン
2,898
3,188(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730726LFA10F-24-SDC241055(max)コネクタ0.5
オープン
2,898
3,188(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730735LFA10F-24-SJ1DC241055(max)-0.5
オープン
2,898
3,188(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730744LFA10F-24-SJ1YDC241055(max)-0.5
オープン
1,998
2,198(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730753LFA10F-24-SNDC2410150(max)コネクタ0.5
オープン
1,998
2,198(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730769LFA10F-24-SNCDC2410150(max)コネクタ0.5
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730778LFA10F-24-SNCJ1DC2410150(max)-0.5
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730787LFA10F-24-SNCJ1YDC2410150(max)-0.5
オープン
2,998
3,298(税込)
42日以内出荷
返品不可
19730796LFA10F-24-SNJ1DC2410150(max)-0.5
オープン
1,998
2,198(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする