三相ノイズフィルタ FTAシリーズ

三相ノイズフィルタ FTAシリーズ - コーセル三相ノイズフィルタ FTAシリーズ - コーセル三相ノイズフィルタ FTAシリーズ - コーセル三相ノイズフィルタ FTAシリーズ - コーセル三相ノイズフィルタ FTAシリーズ - コーセル三相ノイズフィルタ FTAシリーズ - コーセル三相ノイズフィルタ FTAシリーズ - コーセル三相ノイズフィルタ FTAシリーズ - コーセル
形状カバー付きシリーズFTA端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)内容量1個
121件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電圧(V)
コンデンサ容量(μF)
定格電流(A)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19740806FTA-100-1043.1(max)三相500(使用最大:528)[50/60Hz]-100100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19740815FTA-100-104-H3.1(max)三相500(使用最大:528)[50/60Hz]-100100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン52,980
52,980
58,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
19740824FTA-100-104-HS3.1(max)三相500(使用最大:528)[50/60Hz]-100100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン53,980
53,980
59,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
19740833FTA-100-104-S3.1(max)三相500(使用最大:528)[50/60Hz]-100100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19740849FTA-100-104-U3.1(max)三相250(使用最大:275)[50/60Hz]-100100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19740858FTA-100-1553.1(max)三相400(使用最大:440)[50/60Hz](公称値)1.5100100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19740867FTA-100-155-G3.1(max)三相400(使用最大:440)[50/60Hz](公称値)1.5100100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19740876FTA-100-155-GU3.1(max)三相400(使用最大:440)[50/60Hz](公称値)1.5100100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19740885FTA-100-155-S3.1(max)三相400(使用最大:440)[50/60Hz](公称値)1.5100100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19740894FTA-100-155-U3.1(max)三相250(使用最大:275)[50/60Hz](公称値)1.5100100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19740903FTA-100-2233.1(max)三相500(使用最大:528)[50/60Hz]-100100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19740919FTA-100-223-H3.1(max)三相500(使用最大:528)[50/60Hz]-100100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン52,980
52,980
58,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
19740928FTA-100-223-HS3.1(max)三相500(使用最大:528)[50/60Hz]-100100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン53,980
53,980
59,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
19740937FTA-100-223-S3.1(max)三相500(使用最大:528)[50/60Hz]-100100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19740946FTA-100-223-U3.1(max)三相250(使用最大:275)[50/60Hz]-100100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19740955FTA-100-3353.1(max)三相400(使用最大:440)[50/60Hz](公称値)3.3100100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19740964FTA-100-335-G3.1(max)三相400(使用最大:440)[50/60Hz](公称値)3.3100100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19740973FTA-100-335-GU3.1(max)三相400(使用最大:440)[50/60Hz](公称値)3.3100100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19740989FTA-100-335-S3.1(max)三相400(使用最大:440)[50/60Hz](公称値)3.3100100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19740998FTA-100-335-U3.1(max)三相250(使用最大:275)[50/60Hz](公称値)3.3100100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741007FTA-125-1043.1(max)三相500(使用最大:528)[50/60Hz]-125100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741016FTA-125-104-H3.1(max)三相500(使用最大:528)[50/60Hz]-125100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン53,980
53,980
59,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741025FTA-125-104-HS3.1(max)三相500(使用最大:528)[50/60Hz]-125100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン53,980
53,980
59,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741034FTA-125-104-S3.1(max)三相500(使用最大:528)[50/60Hz]-125100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン36,980
36,980
40,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741043FTA-125-104-U3.1(max)三相250(使用最大:275)[50/60Hz]-125100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741059FTA-125-1553.1(max)三相400(使用最大:440)[50/60Hz](公称値)1.5125100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741068FTA-125-155-G3.1(max)三相400(使用最大:440)[50/60Hz](公称値)1.5125100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741077FTA-125-155-GU3.1(max)三相400(使用最大:440)[50/60Hz](公称値)1.5125100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン36,980
36,980
40,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741086FTA-125-155-S3.1(max)三相400(使用最大:440)[50/60Hz](公称値)1.5125100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン36,980
36,980
40,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741095FTA-125-155-U3.1(max)三相250(使用最大:275)[50/60Hz](公称値)1.5125100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741104FTA-125-2233.1(max)三相500(使用最大:528)[50/60Hz]-125100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741113FTA-125-223-H3.1(max)三相500(使用最大:528)[50/60Hz]-125100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン53,980
53,980
59,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741129FTA-125-223-HS3.1(max)三相500(使用最大:528)[50/60Hz]-125100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン53,980
53,980
59,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741138FTA-125-223-S3.1(max)三相500(使用最大:528)[50/60Hz]-125100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン36,980
36,980
40,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741147FTA-125-223-U3.1(max)三相250(使用最大:275)[50/60Hz]-125100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741156FTA-125-3353.1(max)三相400(使用最大:440)[50/60Hz](公称値)3.3125100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741165FTA-125-335-G3.1(max)三相400(使用最大:440)[50/60Hz](公称値)3.3125100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741174FTA-125-335-GU3.1(max)三相400(使用最大:440)[50/60Hz](公称値)3.3125100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン36,980
36,980
40,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741183FTA-125-335-S3.1(max)三相400(使用最大:440)[50/60Hz](公称値)3.3125100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン36,980
36,980
40,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741199FTA-125-335-U3.1(max)三相250(使用最大:275)[50/60Hz](公称値)3.3125100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741208FTA-125-6833.1(max)三相500(使用最大:528)[50/60Hz]-125100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン34,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
残り1点です
19741217FTA-125-683-H3.1(max)三相500(使用最大:528)[50/60Hz]-125100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン53,980
53,980
59,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741226FTA-125-683-HS3.1(max)三相500(使用最大:528)[50/60Hz]-125100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン53,980
53,980
59,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741235FTA-125-683-S3.1(max)三相500(使用最大:528)[50/60Hz]-125100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン36,980
36,980
40,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741244FTA-125-683-U3.1(max)三相250(使用最大:275)[50/60Hz]-125100×130×210(W×H×D)[突起物含まず]
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741253FTA-150-1044.2(max)三相500(使用最大:528)[50/60Hz]-150100×170×260(W×H×D)[突起物含まず]
オープン53,980
53,980
59,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741269FTA-150-104-H4.2(max)三相500(使用最大:528)[50/60Hz]-150100×170×260(W×H×D)[突起物含まず]
オープン79,980
79,980
87,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741278FTA-150-104-HS4.2(max)三相500(使用最大:528)[50/60Hz]-150100×170×260(W×H×D)[突起物含まず]
オープン79,980
79,980
87,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741287FTA-150-104-S4.2(max)三相500(使用最大:528)[50/60Hz]-150100×170×260(W×H×D)[突起物含まず]
オープン56,980
56,980
62,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
19741296FTA-150-104-U4.2(max)三相250(使用最大:275)[50/60Hz]-150100×170×260(W×H×D)[突起物含まず]
オープン53,980
53,980
59,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする