曜日別特売

チョッパー付ハンディーブレンダー

チョッパー付ハンディーブレンダー - ツインバードチョッパー付ハンディーブレンダー - ツインバードチョッパー付ハンディーブレンダー - ツインバードチョッパー付ハンディーブレンダー - ツインバード
(1件のレビュー)

アタッチメントの取り外しが手軽になったボタン式着脱構造。長めに調理できる定格時間1分30秒。過負荷時に自動停止するモーター保護装置搭載
スピードが2段階に切替可能
チョッパー容器・専用計量カップ & ふた付属
色やニオイが移りにくいステンレス製

回転数(min-1[r.p.m])
TURBO : 16700 rpm
ON : 15500 rpm
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
チョッパーセット時:約340×130×130
計量カップ(カップ用ふた付き):約175×97×97
用途「つぶす・ねる・まぜる」に「きざむ」が加わりました。これ一台で4つの働き。お料理の下ごしらえに大活躍します。消費電力(W)100付属品専用計量カップ、専用計量カップふた、チョッパー容器、チョッパーふた、チョッパーカッター質量(kg)約1.2 付属品含めるコード長さ(m)1.8定格消費電力(W)100電源(AC V)100定格時間(分)1.5電源周波数(Hz)50/60最大容量(mL)500 ( 専用カップ、チョッパー容器 使用時 )内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19621535KC-4833W
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19621535
2024-03-22
用途: 各種食材の粉砕・撹拌
サービス業

毎日、各種食材(みかん、バナナ、イチゴ、ヨーグルトなど)を使ったスムージーを作ったり、粉砕撹拌に使用していますが、非常に強力ですから作業時間が短いので非常に気に入ってます。もう少し軽いほうが良いのですが、今のところとくに問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする