TGK(東京硝子器械)
Fine 極細pHガラス複合電極
仕様
pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kcl
使用温度範囲(℃)
0~60
抵抗(kΩ)
【ガラス側内部】20以下(at25℃)
ケーブル長(m)
5
キャップ
ベークキャップ
ケーブル
1芯ケーブル(黒、フジクラ)
電極
Ag-Agcl
端子
BNC
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
型式
液絡部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19631317
0000 65 35 07
0000 65 35 07
GR-1000S
スリーブ
¥
35,000
¥
34,900
¥
38,390
(税込)
102日以内出荷
返品不可
19631326
0000 65 35 08
0000 65 35 08
GR-1100S
セラミック
¥
32,000
¥
31,900
¥
35,090
(税込)
102日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください