曜日別特売

カップセメント 防水セメント

カップセメント 防水セメント - アサヒペン
(1件のレビュー)

使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。
水が浸透しにくい簡易防水タイプのセメントなので、水まわりや雨水の染み込みなどが気になる場所に最適です。
水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。

硬化時間
【指触乾燥】
標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間
【実用可能】
標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約18時間、冬期(5℃):約48時間
グレー特性防水セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)内容量1個(200g)
注意
※表示の用途以外には使用しないでください。
※取扱い時はゴム手袋、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。
※作業開始から硬化が完了するまで5℃以下になることが予想されるときは使用しないでください。
※固まり始めた本品に水を加えて練り直さないでください。
※補修後、直射日光や風による急激な乾燥は避けてください。
※塗装面や石膏面には使えません。
※作業後は手洗い、洗顔、うがいを行ってください。
※硬化時間、可使時間、施工面積は施工条件・素材・気象条件などにより多少異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19626383C010
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19626383
2023-06-06
用途: セメントの割れ目の補修に

最近地震も多く、コンクリにヒビが入ってしまい、そこから水が染み込んでくるのではないかと思う位です。そんな時、この商品を見つけ使ってみたら結構簡単に使えるので、普通のセメントを買うよりも小規模で用が足りたのでこれにしました。充分使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする