水性塗料用ツヤ消し剤

水性塗料用ツヤ消し剤 - アサヒペン水性塗料用ツヤ消し剤 - アサヒペン水性塗料用ツヤ消し剤 - アサヒペン
(4件のレビュー)

水性ツヤあり塗料に混ぜるだけで、シックなツヤ消し仕上げにできます。
ツヤ消しの程度は混ぜる量によって調整できます。

用途アサヒペン水性ツヤあり塗料のツヤ調整主成分つや消し剤、水、防腐剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消内容量1個(100mL)
関連資料:
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19627284-
1,470
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19627284
2025-05-05
用途: 屋外フェンスの塗装に使用
サービス業

地元のホームセンターには油性タイプしかなかったので助かりました。

対象商品 : 19627284
2021-05-17
用途: 水性ウレタン塗料の艶消し
製造業

水性ウレタン塗料の艶消しに適量入れて使用していますが、良いあんばいに艶消しとなり使い易いです。リピートです。

対象商品 : 19627284
2021-07-31
用途: 塗装作業時
三樹建設業・工事業

少しの量が欲しかった為購入しました。発送が早くて助かります。

対象商品 : 19627284
2020-08-31
用途: 駐車場コンクリートの塗装のつや消し
製造業

アサヒペンのガレージカラーのクリヤに混入し、つや消しにしました。1.6Lの塗料に本商品を2本入れ、大体3分ツヤぐらいの仕上がりとなりました。仕上がりとしては満足ですね。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする