MDFに塗装をしなければならない時に凄く使えます。
どうしてもMDFは水分を吸うので、シーラーは欠かせません。
MDFが相手だとシーラーの吸い込みが凄いので大量に使用する事になりますが、
キチンと表面にシーラーが乗った後の研磨が楽です。
しかし、0.7Lタイプは注ぎ口が台所洗剤みたいな注ぎ口になっているので、
一度シーラーを多く出してしまって容器に戻す事ができません。
他の容器に移し替えるか、100mLタイプを購入して、
使いやすくする事が必要です。
説明書を見ると、との粉:水 1:1が記載されてますが後処理が大変になります。
その後に塗料を使う予定であれば
との粉:水 1:2くらいで充分だと思います。