L50/充電式防水フラッシュライト

L50/充電式防水フラッシュライト - WUBEN(ウーベン)
(4件のレビュー)

MicroUSB インタフェース、5V1A 充電式。電池残量を表示可能。エンド部自立可能。
グレードIII硬質アルマイト。両面反射防止コーティング、透過率 99%、アルミ合金真空メッキ鏡面反射カップ搭載。
逆接続設計、電池逆接を防ぎ、電気回路を保護します。
温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぐ。(約55度設定)

使用電池18650リチウムイオン充電池3.7V直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)26、(後部)26×138.6付属品USB 充電ケーブル、18650リチウムイオン充電池、防水リング(スペア)ストラップ質量(g)128(電池を含む)電圧(V)2.8~4.2連続使用時間(時間)143光源XP-L2モード切替Eco、Low、Mid、High、SOSバッテリー18650電池寿命約500回明るさ(Lm)1200防水保護等級IPX8(水深2m)照射距離(m)200特殊用途防水内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19642429L50
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

WUBEN(ウーベン)ハンディライト【L50】懐中電灯
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-26
用途: 暗い場所での機械や装置の点検、確認時
株式会社中部熱工

思った以上にとても明るいです。大きすぎず、小さ過ぎず、程よい重さで丁度良いです。強いていえば、好みの問題かもしれませんが、スイッチの位置が横の方が良かったです。

対象商品 : 19642429
2023-07-28
用途: 機械(エンジン、ポンプ等)日々の点検
運輸・通信業

十分に明るいです。
ただ充電口のカバーが入りにくいので改良願いたい。

対象商品 : 19642429
2021-07-02
用途: 自動車整備時に使用している
有限会社音地自動車商会自動車・二輪車・自転車関連業

全体的に
満足しているあえて
言えばスイッチ、充電カプラー
のデザインを
改良していただけたら、、、と思う。

2019-04-10
用途: 暗闇(地下)での作業
電気・ガス・熱供給・水道業

非常に明るくて満足。アルカリ乾電池ではないからここまで明るいのだと思う。少し重めかなという印象はあるが、明るさに満足なので星5つ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする