宮谷製作所
ナイロン土間刷毛 伸縮柄付き
土間の刷毛引き作業や清掃に便利な土間刷毛です。
伸縮柄付きなので長い場所や短い場所にも活躍!
毛丈(mm)
48
柄長さ(mm)
950~1500
毛厚(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
毛材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19633365
KNDH600
(刷毛)600
黄
ナイロン
¥
7,960
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19633374
SNDH600
(刷毛)600
白
ハードナイロン
¥
7,960
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19633383
SNDH900
(刷毛)900
白
ハードナイロン
¥
8,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください